{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 18 mm | |
Befogó | BT 40 A = 100 | |
Szabvány | DIN 6359 | |
Befogó szabvány | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Alak | ADB | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
A-méret kinyúlási hossz | 100 mm | |
Külső ⌀ D | 50 mm | |
Tartalék felfogócsavar 309900 sz. | 16 | |
Termék fajtája | Menesztőlapos befogó |
Cikkszám | 302606 18 | |
EAN / GTIN | 4062406100124 | |
Gyártó száma | 302606 18 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Menesztőlapos befogó ADB alak hűtőcsatorna furattal 18 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható
90,75 €
52,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
122,99 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | BT 40 A = 100 | BT 50 A = 100 |
A-méret kinyúlási hossz | 100 mm | 100 mm |
Külső ⌀ D | 50 mm | 50 mm |
Szabvány | DIN 6359 | DIN 6359 |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Befogási ⌀ D1 | 18 mm | 18 mm |
Termék fajtája | Menesztőlapos befogó | Menesztőlapos befogó |