{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 10 mm | |
Befogó | BT 40 rövid | |
Szabvány | DIN 6359 | |
Befogó szabvány | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Alak | ADB | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
A-méret kinyúlási hossz | 63 mm | |
Külső ⌀ D | 35 mm | |
Tartalék felfogócsavar 309900 sz. | 10 | |
Termék fajtája | Menesztőlapos befogó |
Cikkszám | 302600 10 | |
EAN / GTIN | 4250122612773 | |
Gyártó száma | 406.04.10.63 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Menesztőlapos befogó ADB alak 10 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható
46,51 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
58 darabszám azonnal szállítható
78,17 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható
126,25 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Külső ⌀ D | 35 | 35 | 35 |
Tartalék felfogócsavar 309900 sz. | 10 | 10 | 10 |
Alak | ADB | ADB | ADB |
Szabvány | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Körfutási pontosság | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Befogási ⌀ D1 | 10 | 10 | 10 |
Termék fajtája | Menesztőlapos befogó | Menesztőlapos befogó | Menesztőlapos befogó |