{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 25 mm | |
Befogó | BT 40 rövid | |
Szabvány | DIN 6359 | |
Befogó szabvány | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Alak | ADB | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
A-méret kinyúlási hossz | 90 mm | |
Külső ⌀ D | 65 mm | |
Tartalék felfogócsavar 309900 sz. | 25 | |
Termék fajtája | Menesztőlapos befogó |
Cikkszám | 302600 25 | |
EAN / GTIN | 4250122612896 | |
Gyártó száma | 406.04.25.90 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Menesztőlapos befogó ADB alak 25 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható
51,71 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
36 darabszám azonnal szállítható
93,12 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | BT 40 rövid | BT 40 rövid |
Befogó szabvány | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | ISO 7388-2 ;JIS B6339 |
A-méret kinyúlási hossz | 90 | 90 |
Tartalék felfogócsavar 309900 sz. | 25 | 25 |
Szabvány | DIN 6359 | DIN 6359 |
Körfutási pontosság | ≤ 3 | ≤ 3 |
Befogási ⌀ D1 | 25 | 25 |