Kombinált marótüske 16 mm

Cikkszám: 302500 16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tüske ⌀ d1 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN 6358
  • Befogó szabvány: DIN 2080
  • Körfutási pontosság: ≤ 6

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tüske ⌀ d1 16 mm
Befogási ⌀ D1 16 mm
Befogó SK 40 A = 52
Szabvány DIN 6358
Befogó szabvány DIN 2080
Körfutási pontosság ≤ 6 µm
A-méret kinyúlási hossz 52 mm
Teljes hossz L 162 mm
Marótüske hossza L3 menesztőgyűrűvel 17 mm
Marótüske hossza L4 27 mm
Menet M M16
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz. 16
Tartalék menesztőgyűrű 309870 sz. 16
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz. 16
Termék fajtája Marótüske

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 302500 16
EAN / GTIN 4250122600763
Gyártó száma 401.10.16.52

Leírás

Kivitel:

Belső menet kézi befogáshoz.

Felhasználás:

Retesszelhosszanti hornyú marókhoz, pl. DIN 841.
Menesztőgyűrűvelkereszthornyú marókhoz, DIN 1880.

Tartalom:

Retesszel, menesztőgyűrűvel és marórögzítő csavarral együtt.

Opcionális tartozék:

Speciális kulcs 309840 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz