{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Tüske ⌀ d1 | 27 mm | |
Befogási ⌀ D1 | 27 mm | |
Befogó | SK 40 A = 52 | |
Szabvány | DIN 6358 | |
Befogó szabvány | DIN 2080 | |
Körfutási pontosság | ≤ 6 µm | |
A-méret kinyúlási hossz | 52 mm | |
Teljes hossz L | 166 mm | |
Marótüske hossza L3 menesztőgyűrűvel | 21 mm | |
Marótüske hossza L4 | 33 mm | |
Menet M | M16 | |
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz. | 27 | |
Tartalék menesztőgyűrű 309870 sz. | 27 | |
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz. | 27 | |
Termék fajtája | Marótüske |
Cikkszám | 302500 27 | |
EAN / GTIN | 4250122600787 | |
Gyártó száma | 401.10.27.52 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Kombinált marótüske, SK 40 A = 52, Tüske ⌀ d1: 27mm
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható
63,24 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
54,67 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
74,66 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | SK 40 A = 52 | SK 40 A = 52 | SK 50 A = 55 |
A-méret kinyúlási hossz | 52 mm | 52 mm | 55 mm |
Marótüske hossza L4 | 33 mm | 33 mm | 33 mm |
Teljes hossz L | 166 mm | 166 mm | 203 mm |
Szabvány | DIN 6358 | DIN 6358 | DIN 6358 |
Befogási ⌀ D1 | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz. | 27 | 27 | 27 |