Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5° hosszbeállító csavar nélkül, L = 160 mm, ⌀ d / ⌀ D1: 32/12mm

Cikkszám: 302410 32/12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ d / ⌀ D1 (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Furat ⌀ D1 12 mm
Szár ⌀ d 32 mm
Teljes hossz L 160 mm
⌀ D2 24 mm
Termék fajtája Extensionrod

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 302410 32/12
EAN / GTIN 4045197435880
Gyártó száma 302410 32/12

Leírás

Udførelse:

Gennemboret af hensyn til indvendig kølemiddeltilførsel (IKZ).
Uden længdeindstillingsskrue, kort.

Anvendelse:

Til anvendelse i krympepatroner, hydro-spændepatroner og ER-spændetangspatroner.

Bemærk:

Maks. tilladt omdrejningstal 8000 min-1.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz