Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5° hosszbeállító csavar nélkül 25/12 mm

Cikkszám: 302410 25/12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
49 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ d / ⌀ D1 (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Furat ⌀ D1 12 mm
    Szár ⌀ d 25 mm
    Teljes hossz L 160 mm
    ⌀ D2 20 mm
    Termék fajtája Extensionrod

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 302410 25/12
    EAN / GTIN 4045197435842
    Gyártó száma 302410 25/12

    Leírás

    Kivitel:

    Belső hűtőfolyadék ellátáshoz (IKZ) átfúrva.
    Hosszbeállító csavar nélkül, rövid.

    Felhasználás:

    Zsugorbefogóban, hidraulikus szerszámtartóban és ER-szorítópatronos befogókba való használatra.

    Figyelem:

    Maximálisan engedélyezett fordulatszám 8000 min-1.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz