Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5° hosszbeállító csavar nélkül 20/6 mm

Cikkszám: 302410 20/6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
83 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ d / ⌀ D1 (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Furat ⌀ D1 6 mm
Szár ⌀ d 20 mm
Teljes hossz L 160 mm
⌀ D2 14 mm
Termék fajtája Extensionrod

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 302410 20/6
EAN / GTIN 4045197435811
Gyártó száma 302410 20/6

Leírás

Kivitel:

Belső hűtőfolyadék ellátáshoz (IKZ) átfúrva.
Hosszbeállító csavar nélkül, rövid.

Felhasználás:

Zsugorbefogóban, hidraulikus szerszámtartóban és ER-szorítópatronos befogókba való használatra.

Figyelem:

Maximálisan engedélyezett fordulatszám 8000 min-1.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz