Hidroplasztikus hosszabbító 20/12 mm

Cikkszám: 302375 20/12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ d / befogási ⌀ D1 (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ d 20 mm
Befogási ⌀ D1 12 mm
Teljes hossz L 150 mm
A-méret kinyúlási hossz 100 mm
Külső ⌀ D 25 mm
L1 46 mm
Menet M M10x1
Állítási út V 10 mm
Termék fajtája Hidroplasztikus befogótokmány tartozékok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 302375 20/12
EAN / GTIN 2050001740946
Gyártó száma 40.557.20.12.Z

Leírás

Kivitel:

Axiális hosszúság-beállítással. Közbenső perselyek használata következtében rugalmas.

Felhasználás:

Hidroplasztikus- és szorítópatronos befogókhoz alkalmas.

Opcionális tartozék:

Szűkítőpersely 302135302187 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz