Hidroplasztikus hosszabbító 32/20 mm

Cikkszám: 302375 32/20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ d / befogási ⌀ D1 (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szár ⌀ d 32 mm
    Befogási ⌀ D1 20 mm
    Teljes hossz L 150 mm
    A-méret kinyúlási hossz 90 mm
    Külső ⌀ D 31,5 mm
    L1 51 mm
    Menet M M16×1
    Állítási út V 10 mm
    Termék fajtája Hidroplasztikus befogótokmány tartozékok

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 302375 32/20
    EAN / GTIN 2050001740960
    Gyártó száma 40.557.32.20.Z

    Leírás

    Kivitel:

    Axiális hosszúság-beállítással. Közbenső perselyek használata következtében rugalmas.

    Felhasználás:

    Hidroplasztikus- és szorítópatronos befogókhoz alkalmas.

    Opcionális tartozék:

    Szűkítőpersely 302135302187 sz.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz