Hidroplasztikus befogó, karcsú Master Chuck 20 mm

Cikkszám: 302070 20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Befogási ⌀D1 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Befogó szabvány: ISO 7388-1
  • Alak: ADB
  • belső hűtés: igen
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 3

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Befogási ⌀ D1 20 mm
    Befogó SK 40 A = 80
    Befogó szabvány ISO 7388-1
    Alak ADB
    belső hűtés igen
    Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 25000 min-1-nél
    Körfutási pontosság ≤ 3 µm
    Forgácsolási stratégia HPC; HSC
    A-méret kinyúlási hossz 80 mm
    ⌀ D2 33 mm
    Külső ⌀ D 42 mm
    Balluffchip furat igen
    Termék fajtája Hidroplasztikus szerszámbefogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 302070 20
    EAN / GTIN 4067263265177
    Gyártó száma 302070 20

    Leírás

    Kivitel:

    • Karcsú felépítésű (4,5°-os kontúr, DIN 69882-8 szerinti 1:1 zsugorított kontúr).
    • RFID / Balluff-Chip furattal.
    • Axiális hosszúság-beállítás, állítási út 10 mm.
    • Szűkítőhüvelyek használata lehetséges.
    • 120°C-ig 4 órán át hőálló.
    • Akár 10x több befogási művelet is lehetséges a standard hidroplasztikus befogóhoz képest.
    • A szorítócsavarnak nagyon alacsony a meghúzási nyomatéka - egyszerű kezelés.
    • Szabadalmaztatott új hidroplasztikus befogó - megbízható és tartós, prémium körfutás.

    Felhasználás:

    Különösen a szerszám- és formagyártás területén. Ahol követelmény a kevés zavaró megfogóelem. Fúráshoz, dörzsárazáshoz és maráshoz. h6 szártűrésű szerszámok befogásához.

    Tartalom:

    Keresztmarkolatú hatszögkulcs.

    Opcionális tartozék:

    Kúpvonócsap (AB) 308600308806 sz., AB szorítókulcs 308820308835 sz., szűkítőpersely 302135302187 sz.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz