Hidroplasztikus befogó, karcsú Master Chuck 18 mm

Cikkszám: 302070 18
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Befogási ⌀D1 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Befogó szabvány: ISO 7388-1
  • Alak: ADB
  • belső hűtés: igen
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 3

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási ⌀ D1 18 mm
Befogó SK 40 A = 80
Befogó szabvány ISO 7388-1
Alak ADB
belső hűtés igen
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 25000 min-1-nél
Körfutási pontosság ≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia HPC; HSC
A-méret kinyúlási hossz 80 mm
⌀ D2 33 mm
Külső ⌀ D 42 mm
Balluffchip furat igen
Termék fajtája Hidroplasztikus szerszámbefogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 302070 18
EAN / GTIN 4067263265160
Gyártó száma 302070 18

Leírás

Kivitel:

  • Karcsú felépítésű (4,5°-os kontúr, DIN 69882-8 szerinti 1:1 zsugorított kontúr).
  • RFID / Balluff-Chip furattal.
  • Axiális hosszúság-beállítás, állítási út 10 mm.
  • Szűkítőhüvelyek használata lehetséges.
  • 120°C-ig 4 órán át hőálló.
  • Akár 10x több befogási művelet is lehetséges a standard hidroplasztikus befogóhoz képest.
  • A szorítócsavarnak nagyon alacsony a meghúzási nyomatéka - egyszerű kezelés.
  • Szabadalmaztatott új hidroplasztikus befogó - megbízható és tartós, prémium körfutás.

Felhasználás:

Különösen a szerszám- és formagyártás területén. Ahol követelmény a kevés zavaró megfogóelem. Fúráshoz, dörzsárazáshoz és maráshoz. h6 szártűrésű szerszámok befogásához.

Tartalom:

Keresztmarkolatú hatszögkulcs.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600308806 sz., AB szorítókulcs 308820308835 sz., szűkítőpersely 302135302187 sz.