{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 10 mm | |
Befogó | SK 40 | |
Befogó szabvány | ISO 7388-1 | |
Alak | ADB | |
belső hűtés | Igen, max. 80 bar-ral | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HSC | |
A-méret kinyúlási hossz | 80,5 mm | |
⌀ D2 | 30 mm | |
Külső ⌀ D | 49,5 mm | |
Hasznos hossz L1 | 61,5 mm | |
L2 | 35 mm | |
Állítási út V | 10 mm | |
Súly | 1,3 kg | |
Menet M | M8×1 | |
Termék fajtája | Hidroplasztikus szerszámbefogó |
Cikkszám | 302032 10 | |
EAN / GTIN | 2050001653123 | |
Gyártó száma | 15.507.40.10.Z |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Hidroplasztikus szerszámbefogó rövid, karcsú, ADB alak 10 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
451,86 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
377,74 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
301,99 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ D2 | 30 | 30 | 30 |
Befogó szabvány | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Külső ⌀ D | 49,5 | 49,5 | 49,5 |
Menet M | M8×1 | M8×1 | M8×1 |
belső hűtés | Igen, max. 80 bar-ral | Igen, max. 80 bar-ral | Igen, max. 80 bar-ral |
L2 | 35 | 35 | 31 |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | G 2,5, 25000 min-1-nél | G 2,5, 25000 min-1-nél |