Hidroplasztikus szerszámbefogó rövid, karcsú, ADB alak, SK 40, Befogási ⌀ D1: 32mm

Cikkszám: 302032 32
Kedvezmény
465,12 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. nov. 24.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Befogási ⌀ D1 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Befogó szabvány: ISO 7388-1
  • Alak: ADB
  • belső hűtés: Igen, max. 80 bar-ral
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 3

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási ⌀ D1 32 mm
Befogó SK 40
Befogó szabvány ISO 7388-1
Alak ADB
belső hűtés Igen, max. 80 bar-ral
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 25000 min-1-nél
Körfutási pontosság ≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia HSC
A-méret kinyúlási hossz 80,5 mm
⌀ D2 63 mm
Külső ⌀ D 70 mm
Hasznos hossz L1 61,5 mm
L2 25,5 mm
Állítási út V 10 mm
Súly 1,7 kg
Menet M M16×1
Hozzávaló közpersely 302180; 302175
Termék fajtája Hidroplasztikus szerszámbefogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 302032 32
EAN / GTIN 2050001653178
Gyártó száma 15.507.40.32.Z

Leírás

Kivitel:

  • Körfutás ≤ 3 µm
  • RFID / Balluffchip furattal.
  • Axiális hosszúság-beállítás lehetséges (állítási út 10 mm).
  • Közbenső perselyek használata következtében rugalmas.
  • Hűtőfolyadék nyomás 80 bar-ig.

Felhasználás:

Fúráshoz, dörzsárazáshoz és simító maráshoz.

Tartalom:

Inkluzív hatszög keresztmarkolatú kulcs

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600308806 sz., AB szorítókulcs 308810308830 sz., 12, 20, 32 méret; szűkítőpersely 302135302187 sz.
Ütközőcsavar közvetlen befogáshoz ill. szűkítőperselyek használata esetén külön rendelésre.