Hidroplasztikus szerszámbefogó rövid, HT kivitel 12 mm

Cikkszám: 302029 12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Befogási ⌀ D1 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Befogó szabvány: ISO 7388-1
  • Alak: ADB
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 3
  • Forgácsolási stratégia: HSC; HPC

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Befogási ⌀ D1 12 mm
    Befogó SK 50
    Befogó szabvány ISO 7388-1
    Alak ADB
    Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 25000 min-1-nél
    Körfutási pontosság ≤ 3 µm
    Forgácsolási stratégia HSC; HPC
    A-méret kinyúlási hossz 50 mm
    Külső ⌀ D 42 mm
    Hasznos hossz L1 31 mm
    Hozzávaló közpersely 302140; 302135
    Termék fajtája Hidroplasztikus szerszámbefogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 302029 12
    EAN / GTIN 4045197586940
    Gyártó száma 302029 12

    Leírás

    Kivitel:

    • Nagyon nagy teljes merevség az optimalizált szerkezetnek köszönhetően.
    • RFID / Balluff-Chip furattal.
    • Axiális hosszúság-beállítás lehetséges (állítási út 10 mm).
    • Közbenső perselyek használata következtében rugalmas.

    Felhasználás:

    • Fúráshoz, dörzsárazáshoz és könnyű-- és nehéz forgácsoláshoz marásnál.
    • Maximális átvihető nyomaték 550 Nm, HT (High Torque) kivitel.
    • Az ideális csillapító tulajdonságoknak köszönhetően optimális munkadarab felületet és hosszabb élettartamot ér el, ill. kíméli az orsót.

    Opcionális tartozék:

    Kúpvonócsap (AB) 308600308806 sz., AB szorítókulcs 308820308835 sz., szűkítőpersely 302135302187 sz.

    Figyelem:

    V = maximális beállítási úthossz!
    Figyeljen extra hosszú szerszámoknál és TPC megmunkálásnál.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz