Hosszabbító becsavarozható maróhoz, Menet M × A méret: M8X30

Cikkszám: 301358 M8X30
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Raktáron
54 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Menet M × A méret Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Menet M M8
belső hűtés igen
A-méret kinyúlási hossz 30 mm
Külső ⌀ D 13,5 mm
Furat ⌀ D1 8,5 mm
Termék fajtája Extensionrod

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 301358 M8X30
EAN / GTIN 4062406107529
Gyártó száma 301358 M8X30

Leírás

Kivitel:

Átfúrt szár belső hűtőfolyadék hozzávezetéshez.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz