Hosszabbító becsavarozható maróhoz M12X40

Cikkszám: 301358 M12X40
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
124 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Menet M × A méret Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Menet M M12
belső hűtés igen
A-méret kinyúlási hossz 40 mm
Külső ⌀ D 21 mm
Furat ⌀ D1 12,5 mm
Termék fajtája Extensionrod

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 301358 M12X40
EAN / GTIN 4062406107543
Gyártó száma 301358 M12X40

Leírás

Kivitel:

Átfúrt szár belső hűtőfolyadék hozzávezetéshez.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz