Hosszabbító becsavarozható maróhoz M10X35

Cikkszám: 301358 M10X35
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
135 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Menet M × A méret Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Menet M M10
belső hűtés igen
A-méret kinyúlási hossz 35 mm
Külső ⌀ D 18 mm
Furat ⌀ D1 10,5 mm
Termék fajtája Extensionrod

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 301358 M10X35
EAN / GTIN 4062406107536
Gyártó száma 301358 M10X35

Leírás

Kivitel:

Átfúrt szár belső hűtőfolyadék hozzávezetéshez.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz