{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Tüske ⌀ d1 | 22 mm | |
Befogási ⌀ D1 | 22 mm | |
Befogó | SK 40 A = 100 | |
Szabvány | DIN 6357 | |
Befogó szabvány | ISO 7388-1 | |
Alak | ADB | |
Hűtőcsatorna furat | Nem zárható | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 6 µm | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
A-méret kinyúlási hossz | 100 mm | |
Külső ⌀ D | 48 mm | |
Marótüske hossza L4 | 19 mm | |
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz. | 22 | |
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz. | 22 | |
Termék fajtája | Marófej befogó |
Cikkszám | 301030 22 | |
EAN / GTIN | 4045197285652 | |
Gyártó száma | 301030 22 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Marófej befogó Forma ADB, hűtőcsatorna furattal, SK 40 A = 100, Tüske ⌀ d1: 22mm
érdeklődés szerint
Raktáron
226 darabszám azonnal szállítható
113,19 €
87,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
134 darabszám azonnal szállítható
156,80 €
116,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
115 darabszám azonnal szállítható
66,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Tüske ⌀ d1 | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Marótüske hossza L4 | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz. | 22 | 22 | 22 |
Befogási ⌀ D1 | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Forgácsolási stratégia | HPC | HPC | HPC |
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz. | 22 | 22 | 22 |
Termék fajtája | Marófej befogó | Marófej befogó | Marófej befogó |