Marófej befogó Forma ADB, hűtőcsatorna furattal, SK 40 A = 100, Tüske ⌀ d1: 27mm

Cikkszám: 301030 27
Kedvezmény
116,62 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2025. jan. 3.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
46 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tüske ⌀ d1 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN 6357
  • Befogó szabvány: ISO 7388-1
  • Alak: ADB
  • Hűtőcsatorna furat: Nem zárható
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tüske ⌀ d1 27 mm
Befogási ⌀ D1 27 mm
Befogó SK 40 A = 100
Szabvány DIN 6357
Befogó szabvány ISO 7388-1
Alak ADB
Hűtőcsatorna furat Nem zárható
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 25000 min-1-nél
Körfutási pontosság ≤ 6 µm
Forgácsolási stratégia HPC
A-méret kinyúlási hossz 100 mm
Külső ⌀ D 50 mm
Marótüske hossza L4 21 mm
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz. 27
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz. 27
Termék fajtája Marófej befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 301030 27
EAN / GTIN 4045197285669
Gyártó száma 301030 27

Leírás

Kivitel:

  • Kúpos szár, felfogócsap és felfekvő felületek a vállon köszörülve.
  • Rövid kinyúlás.
  • Megnövelt felfekvő felület a vállon.
  • RFID / Balluff-Chip furattal.
  • 4 hűtőcsatorna furattal.
  • Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).

Tartalom:

 Inkluzív marórögzítő csavar.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600308806 sz., AB szorítókulcs 308820308835 sz., speciális kulcs 309840 sz. Maró rögzítőcsavarok 309860; 309861 sz.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Marófej befogó Forma ADB, hűtőcsatorna furattal, SK 40 A = 100, Tüske ⌀ d<sub>1</sub>: 27mm

Marófej befogó Forma ADB, hűtőcsatorna furattal, SK 40 A = 100, Tüske ⌀ d1: 27mm

érdeklődés szerint
Raktáron
46 darabszám azonnal szállítható
116,62 €
89,70 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható
67,32 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Befogó szabvány ISO 7388-1 ISO 7388-1
Külső ⌀ D 50 mm 50 mm
Tüske ⌀ d1 27 mm 27 mm
Alak ADB A
Marótüske hossza L4 21 mm 21 mm
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 25000 min-1-nél G 6,3, 15000 min-1-nél
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz. 27 27

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz