{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Tüske ⌀ d1 | 22 mm | |
Befogási ⌀ D1 | 22 mm | |
Befogó | SK 40 A = 100 | |
Szabvány | DIN 6357 | |
Befogó szabvány | ISO 7388-1 | |
Alak | A | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 6,3, 15000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 5 µm | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
A-méret kinyúlási hossz | 100 mm | |
Külső ⌀ D | 48 mm | |
Marótüske hossza L4 | 19 mm | |
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz. | 22 | |
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz. | 22 | |
Termék fajtája | Marófej befogó |
Cikkszám | 301027 22 | |
EAN / GTIN | 4062406251925 | |
Gyártó száma | 301027 22 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Marófej befogó Forma ADB 22 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
141 darabszám azonnal szállítható
66,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
853,58 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
322 darabszám azonnal szállítható
53,86 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
39 darabszám azonnal szállítható
70,38 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó szabvány | ISO 7388-1 | DIN 69882-3 ;JIS B6339 ;JIS B6339 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Tüske ⌀ d1 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Alak | A | A | A | A |
Marótüske hossza L4 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Szabvány | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 6,3, 15000 min-1-nél | G 6,3, 8000 min-1-nél | G 6,3, 15000 min-1-nél | G 6,3 18000 min-1-nél |
Termék fajtája | Marófej befogó | Marófej befogó | Marófej befogó | Marófej befogó |