{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Tüske ⌀ d1 | 22 mm | |
Befogási ⌀ D1 | 22 mm | |
Befogó | BT 50 A = 400 | |
Szabvány | DIN 6357 | |
Befogó szabvány | DIN 69882-3; JIS B6339; JIS B6339 | |
Alak | A | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 6,3, 8000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 6 µm | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Rezgés | csillapított | |
A-méret kinyúlási hossz | 400 mm | |
Külső ⌀ D | 48 mm | |
Marótüske hossza L4 | 19 mm | |
Termék fajtája | Marófej befogó |
Cikkszám | 303056 22 | |
EAN / GTIN | 4045197821751 | |
Gyártó száma | 303056 22 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Marófej befogó rezgéscsillapító 22 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
853,58 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
323 darabszám azonnal szállítható
53,86 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
141 darabszám azonnal szállítható
66,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
39 darabszám azonnal szállítható
70,38 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó szabvány | DIN 69882-3 ;JIS B6339 ;JIS B6339 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Tüske ⌀ d1 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Alak | A | A | A | A |
Marótüske hossza L4 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Szabvány | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 6,3, 8000 min-1-nél | G 6,3, 15000 min-1-nél | G 6,3, 15000 min-1-nél | G 6,3 18000 min-1-nél |
Termék fajtája | Marófej befogó | Marófej befogó | Marófej befogó | Marófej befogó |