{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Centro P | |
CP típus ER-hez | 16AD | |
Befogási ⌀ D1 | 0,5-10 mm | |
Befogó | SK 40 A = 70 | |
Befogó szabvány | ISO 7388-1 | |
Alak | AD | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
ER szorítópatron körfutási pontossága CP szorítópatronos befogóval | ≤ 6 µm | |
HP szorítópatron körfutási pontossága CP szorítópatronos befogóval | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HSC | |
Befogási tartomány | 1 mm - 10 mm | |
A-méret kinyúlási hossz | 70 mm | |
Külső ⌀ D | 30 mm | |
Termék fajtája | Szorítópatronos befogó |
Cikkszám | 300687 16AD | |
EAN / GTIN | 2050001734266 | |
Gyártó száma | 44315000700 |