{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 6 mm | |
Befogó | SK 50 A = 100 | |
Szabvány | DIN 6359 | |
Befogó szabvány | ISO 7388-1 | |
Alak | AD | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 6,3 18000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
A-méret kinyúlási hossz | 100 mm | |
Külső ⌀ D | 25 mm | |
Tartalék felfogócsavar 309900 sz. | 6 | |
Termék fajtája | Menesztőlapos befogó |
Cikkszám | 300335 6 | |
EAN / GTIN | 4062406243180 | |
Gyártó száma | 300335 6 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Weldon befogó, Forma AD 6 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
90 darabszám azonnal szállítható
70,38 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható
70,38 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
59 darabszám azonnal szállítható
71,93 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | SK 50 A = 100 | BT 50 A = 100 | BT 30 A = 100 |
Befogó szabvány | ISO 7388-1 | ISO 7388-2; JIS B6339 | JIS B6339; JIS B6339 |
A-méret kinyúlási hossz | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Külső ⌀ D | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Forgácsolási stratégia | HPC | HPC | HPC |
Termék fajtája | Menesztőlapos befogó | Menesztőlapos befogó | Menesztőlapos befogó |