{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 8 mm | |
Befogó | SK 50 A = 100 | |
Norm | DIN 6359 | |
Befogó szabvány | ISO 7388-1 | |
Alak | AD | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 6,3 18000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
A-méret kinyúlási hossz | 100 mm | |
Külső ⌀ D | 28 mm | |
Tartalék felfogócsavar 309900 sz. | 8 | |
Termék fajtája | Menesztőlapos befogó |
Cikkszám | 300335 8 | |
EAN / GTIN | 4062406243197 | |
Gyártó száma | 300335 8 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Weldon befogó, Forma AD 8 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
71 darabszám azonnal szállítható
70,38 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
70,38 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
62 darabszám azonnal szállítható
71,93 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Külső ⌀ D | 28 | 28 | 28 |
Tartalék felfogócsavar 309900 sz. | 8 | 8 | 8 |
Alak | AD | AD | AD |
Norm | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Körfutási pontosság | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Befogási ⌀ D1 | 8 | 8 | 8 |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 6,3 18000 min-1-nél | G 6,3 18000 min-1-nél | G 2,5, 25000 min-1-nél |