{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 14 mm | |
Befogó | SK 50 A = 100 | |
Szabvány | DIN 6359 | |
Befogó szabvány | ISO 7388-1 | |
Alak | AD | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 6,3 18000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
A-méret kinyúlási hossz | 100 mm | |
Külső ⌀ D | 44 mm | |
Tartalék felfogócsavar 309900 sz. | 12 | |
Termék fajtája | Menesztőlapos befogó |
Cikkszám | 300335 14 | |
EAN / GTIN | 4062406243227 | |
Gyártó száma | 300335 14 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Weldon befogó, Forma AD, SK 50 A = 100, Befogási ⌀ D1: 14mm
érdeklődés szerint
Raktáron
74 darabszám azonnal szállítható
69,36 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
99,47 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható
122,99 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
A-méret kinyúlási hossz | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Külső ⌀ D | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
Alak | AD | ADB | ADB |
Szabvány | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Befogási ⌀ D1 | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 6,3 18000 min-1-nél | G 2,5, 25000 min-1-nél | G 2,5, 25000 min-1-nél |
Termék fajtája | Menesztőlapos befogó | Menesztőlapos befogó | Menesztőlapos befogó |