HM vezetőcsap HM 4

Cikkszám: 299910 4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
76 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Alkalmazható 290004 20; 290004 25; 290010 20; 290010 25
6 mm
Hossz L 20 mm
Termék fajtája Vezetőcsap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 299910 4
EAN / GTIN 4030741317293
Gyártó száma 290317

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz