HM vezetőcsap HM 6

Cikkszám: 299910 6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Alkalmazható 290010 16; 290018; 290019
4 mm
Hossz L 16 mm
Termék fajtája Vezetőcsap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 299910 6
EAN / GTIN 4030741151422
Gyártó száma 290311

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz