HM vezetőcsap HM 1

Cikkszám: 299910 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Alkalmazható 290000 10; 290000 12; 290001 10; 290001 12
4 mm
Hossz L 12 mm
Termék fajtája Vezetőcsap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 299910 1
EAN / GTIN 4030741279010
Gyártó száma 290302

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz