Szerszám Mobile WorkMo B3

Cikkszám: 2954443
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Műhelykocsi

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2954443
EAN / GTIN 4010886947289
Gyártó száma 2954443

Leírás

Leírás:

Moduláris szerszámkocsi
Az alábbi elemekből áll: 1110 WM 34, 1110 WM 321, 1110 WMR 23 és 1110 WMHP 3
Mozgatható teljes egységként vagy minden modul külön-külön is szállítható
Ideális a műhelyből a változó munkahelyekre történő szállításhoz
6 fiók teljes kihúzással, alkalmas a GEDORE 1500 ES/1500 CT modulokhoz
4x 1/3 modulokhoz vagy 2x 2/3 modulokhoz
Egy rekesz zárral a GEDORE L-BOXX® 136 1100 L és a GEDORE S-BOXX® 1100 L számú modulokhoz. 1110 WMSB 3 (mindkettő nem tartozék)
Könnyű és stabil alumínium-műanyag keverék
Mobilis a 4 kiváló minőségű kerékkel ellátott görgős csúszóknak köszönhetően, amelyek közül 2 teljes fékkel rendelkezik
Fa munkalap a helyszíni szerelési munkákhoz
Kompatibilis a Sortimo® járműbe szerelt berendezésekkel és rakományrögzítéssel
Összecsapásvizsgálat
Méretek: Sz 789 x D 396 x H 1172 mm
Súlyelőny (akár 50 %-kal könnyebb, mint a hasonló megoldások!)

Jellemző:

  • Méret (H x B x H): 845 mm x 550 mm x 1.140 mm
  • Kerekek száma: 4
  • A hosszirányú osztók száma: opcionálisan rendelhető
  • Keresztirányú osztók száma: opcionálisan rendelhető
  • Fiókok száma: 6
  • Munkamagasság: 1.172
  • Munkalap mérete [metrikus]: Szélesség 834 x hosszúság 426 x magasság 20 mm
  • Munkalap vastagsága [mm]: 20 mm
  • Dinamikus terhelhetőség [kg]: 150 kg
  • Teljes szélesség [mm]: 550 mm
  • Teljes magasság [mm]: 845 mm
  • Teljes hossz [mm]: 1.140 mm
  • Görgő átmérője fékkel (2x): 100
  • Anyag: Alumínium-műanyag keverék
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • zárható: nincs
  • Egyedi kihúzásgátló: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz