GEDORE L-BOXX 136 üresen, 442 x 357 x 151 mm

Cikkszám: 2823691
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2823691
EAN / GTIN 4010886937747
Gyártó száma 2823691
L-szám L60160 3770

Leírás

Leírás:

Robusztus felépítés
Ütés- és ütésálló ABS műanyagból készült
Robbanásbiztos
Fedél és elülső fogantyú az L-BOXX® variálható hordozásához
Szerszámkártyával a nagyobb rend és tárolóhely érdekében
Easy Click System: Praktikus dugaszolható csatlakozás 2 és több L-BOXX®-hez, a biztonságos tartás és a könnyű szállítás érdekében
Egyszerű beépítés a Sortimo® járműfelszereléssel rendelkező járművekbe
Lehetőség L-BOXX-onként: legfeljebb 25 kg
Fedél terhelhetősége: legfeljebb 100 kg
Szállítás kombinációban legfeljebb 40 kg
Belső méretek: B 378 x T 311 x H 107 mm
Külső méretek: B 442 x T 357 x H 151 mm.

Jellemző:

  • Teljes szélesség [mm]: 442 mm
  • Teljes magasság [mm]: 151 mm
  • Teljes hossz [mm]: 357 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz