S-BOXX B3 látóablakkal

Cikkszám: 2954427
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2954427
    EAN / GTIN 4010886947265
    Gyártó száma 2954427
    L-szám L60160 5365

    Leírás

    Leírás:

    Betekintőablak a tartalom gyors ellenőrzéséhez
    Ideális fogyóeszközök, pl. csavarok tárolására
    Térfogat 12 kg

    Jellemző:

    • Teljes szélesség [mm]: 147 mm
    • Teljes magasság [mm]: 153 mm
    • Teljes hossz [mm]: 351 mm
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz