Szerszám Mobil WorkMo B2

Cikkszám: 2954435
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Műhelykocsi

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2954435
EAN / GTIN 4010886947272
Gyártó száma 2954435
L-szám L60160 4853

Leírás

Leírás:

Moduláris szerszámkocsi
Az alábbi elemekből áll: 1110 WM 24, 1110 WM 221, 1110 WMR 23 és 1110 WMHP 2
Mozgatható teljes egységként vagy minden modul külön-külön is szállítható
Ideális a műhelyből a változó munkahelyekre történő szállításhoz
6 fiók teljes kihúzással, alkalmas a GEDORE 1500 ES/1500 CT modulokhoz
2x 1/3 modulhoz vagy 1x 2/3 modulhoz
Egy rekesz zárral a GEDORE L-BOXX® 136 sz. 1100 L (nem tartalmazza)
Könnyű és robusztus alumínium-műanyag keverék
Mobilis a 4 kiváló minőségű kerékkel ellátott görgős csúszóknak köszönhetően, amelyek közül 2 teljes fékkel rendelkezik
Fa munkalap a helyszíni szerelési munkákhoz
Kompatibilis a Sortimo® járműbe szerelt berendezésekkel és rakományrögzítéssel
Összeütközés tesztelve
Méretek: Sz 526 x D 396 x H 1172 mm
Súlyelőny (akár 50 %-kal könnyebb, mint a hasonló megoldások!).

Jellemző:

  • Méret (H x B x H): 1.140 mm x 550 mm x 580 mm
  • Kerekek száma: 4
  • A hosszirányú osztók száma: opcionálisan rendelhető
  • Keresztirányú osztók száma: opcionálisan rendelhető
  • Fiókok száma: 6
  • Munkamagasság: 1.172
  • Munkalap mérete [metrikus]: Szélesség 571 x hosszúság 426 x magasság 20 mm
  • Munkalap vastagsága [mm]: 20 mm
  • Dinamikus terhelhetőség [kg]: 150 kg
  • Teljes szélesség [mm]: 550 mm
  • Teljes magasság [mm]: 1.140 mm
  • Teljes hossz [mm]: 580 mm
  • Görgő átmérője fékkel (2x): 100
  • Anyag: Alumínium-műanyag keverék
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • zárható: nincs
  • Egyedi kihúzásgátló: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz