WorkMo B2 szerszámosláda modul, 2 fiókos H6, rekesz L-BOXX számára

Cikkszám: 2954338
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2954338
EAN / GTIN 4010886947180
Gyártó száma 2954338
L-szám L60160 5334
Gyártó GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Leírás

Leírás:

2 fiók teljes kihúzással, alkalmas a GEDORE 1500 ES/1500 CT modulokhoz
Egy rekesz zárószerkezettel a GEDORE L-BOXX® 136 sz. 1100 L (nem tartalmazza)
Könnyű és stabil alumínium-műanyag keverék
Kompatibilis a Sortimo® járműbe épített berendezésekkel és rakományrögzítéssel
Betöréstesztelt
Tartóképesség fiókonként 30 kg
Méretek: B 526 x T 396 x H 506 mm
Belső fiók méretei: B 418 x T 314 x H 89 mm.

Jellemző:

  • Fiókok száma: 2
  • Dinamikus terhelhetőség [kg]: 30 kg
  • Szín: fekete/kék
  • Teljes szélesség [mm]: 385 mm
  • Teljes magasság [mm]: 505 mm
  • Teljes hossz [mm]: 525 mm
  • Anyag: műanyag, alumínium
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Polcok száma: igen
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz