3 darabos VDE szerszámkészlet L-BOXX Miniben

Cikkszám: 2951762
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Cikkszám 2951762
EAN / GTIN 4010886946510
Gyártó száma 2951762

Leírás

Leírás:

VDE szigeteléssel 1000 V-ig, EN 60900/IEC 60900 szabvány szerint, köpenyszigeteléssel
VDE Kraft átlósvágóval és VDE többcélú fogóval
GEDORE L-BOXX® Mini, választékos elválasztókkal
Méretek: Slim PZ csavarhúzóval, VDE többfunkciós fogóval és VDE átlósvágóval
A GEDORE L-BOXX® Miniben: B 260 x T 157 x H 63 mm
Méret: 260 x T 157 x H 63 mm
Slim PZ csavarhúzóval, VDE többfunkciós fogóval és VDE átlósvágóval
A GEDORE L-BOXX® Miniben, Választékos elválasztókkal
Kis alkatrészek tárolására alkalmas
VDE 2162 PZ VDE csavarhúzó SLIM DRIVE
Ultra kis pengéjű átmérő, teljes mechanikai és elektromos biztonsággal
VDE 8131 AB VDE többágú fogó
Kábelvágó: Lehetővé teszi az 5x2,5 mm2 -ig terjedő kábelek egyszerű elvágását vagy Ø 12 mm
Hasító pengék: Csupaszítási lehetőség 1,5 mm2 és 2,5 mm2 méretű vezetékekhez
Crimpelő profil: vezetékvégű kötőhüvelyek krimpelése
Görbe fogóhegy: Lehetővé teszi az ízületbarát munkavégzést és szabad rálátást biztosít a munkadarabra
Fogókar VDE szigeteléssel 1000 V-ig, EN 60900/IEC 60900 szerint, köpenyszigetelés
VDE 8314 VDE átlósvágó
Vékony fejjel, ideális szűk helyekre
Induktívan edzett precíziós vágóélek, vágóél keménysége 63 - 65 HRC
Fogókar VDE szigeteléssel 1000 V-ig, EN 60900/IEC 60900 szerint, köpenyszigetelés.

Jellemző:

  • Teljes szélesség [mm]: 260 mm
  • Teljes magasság [mm]: 63 mm
  • Teljes hossz [mm]: 157 mm
  • 1000 V szigetelt: igen
  • Szikramentes változat: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: igen

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz