VDE csavarhúzó SLIM DRIVE PZ 1

Cikkszám: 2824469
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2824469
EAN / GTIN 4010886938409
Gyártó száma 2824469
L-szám L60160 5962

Leírás

Leírás:

Unit-tested, VDE szigetelés 1000 V-ig, EN 60900/IEC 60900 szerint, teljesen szigetelt penge
3 komponensű markolat Power-Grip³ akasztólyukkal
Ergonomikus markolatforma a precíz, ergonomikus nyélforma a precíz, fáradtságmentes munkavégzéshez
A nyél és a penge formai illesztése az optimális erőátvitelhez
Hajtásforma jelölés a nyél végén
Utlagos mechanikai és elektromos biztonságot nyújtó, rendkívül kis pengeátmérő
A csavartengelyek mélyén elhelyezkedő csavarok nehézség nélkül elérhetők
Penge molibdén-vanádium acélból, edzett és lágyított
Egy darabra bevizsgált, VDE szigeteléssel ellátott

Jellemző:

  • Kialakítás: akasztónyílással
  • Penge alakja: Kerek
  • Csavarok méretéhez: M2 - M3
  • Teljes hossz [mm]: 180 mm
  • Markolat kialakítása [inch]: 3K fogantyúk VDE szigetelés 1000 V-ig
  • Penge hossza: 80 mm
  • Anyag: Molibdén-vanádium acél
  • 1000 V szigetelt: igen
  • gördülésgátló [mm]: nincs
  • antimágneses: nincs
  • Hajtásméret keresztmélyedés PZ: igen
  • Hajtás hatszög [mm]: nincs
  • Kialakítás alacsony szikra: nincs
  • Színkódolás: nincs
  • Kapható fogantyú: nincs
  • Szigetelt: igen
  • Forgatható sapka: nincs
  • Korrózióvédelem: nincs
  • Gömbfej: nincs
  • Ütközősapka: nincs
  • Egységesen tesztelt: igen
  • REACH-regisztráció elérhető: igen
  • VDE tanúsítás: igen

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz