GEDORE L-BOXX Mini

Cikkszám: 2950529
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2950529
    EAN / GTIN 4010886946572
    Gyártó száma 2950529
    L-szám L60160 3984

    Leírás

    Leírás:

    Kompatibilis a GEDORE BOXX®en rendszerrel
    Kifejezetten alkalmas kis szerszámkészletekhez
    Kis alkatrészek dobozaként is használható, választékos elválasztókkal
    Méretek: W 260 x D 155 x H 63 mm
    Az L-BOXX® Mini 2x illeszkedik egy i-BOXX® 72-be.

    Jellemző:

    • Teljes szélesség [mm]: 155 mm
    • Teljes magasság [mm]: 62 mm
    • Teljes hossz [mm]: 260 mm
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz