{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
⌀ d | 32 mm | |
Hatszög | 5 mm | |
L1 | 20,5 mm | |
Bevonat | TiN | |
Profil | Hatszög | |
Szerszámanyag | HSS | |
Profilhossz tmax | 40 mm | |
Tűrés | - 0,07 – - 0,11 mm | |
Termék fajtája | Horony és profil üregelő szerszám |
Cikkszám | 293110 5 | |
EAN / GTIN | 4062406560980 | |
Gyártó száma | 293110 5 |