{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
⌀ d | 32 mm | |
Hatszög | 14 mm | |
L1 | 20,5 mm | |
Bevonat | TiN | |
Profil | Hatszög | |
Szerszámanyag | HSS | |
Profilhossz tmax | 30 mm | |
Tűrés | - 0,11 – - 0,16 mm | |
Termék fajtája | Horony és profil üregelő szerszám |
Cikkszám | 293110 14 | |
EAN / GTIN | 4062406561031 | |
Gyártó száma | 293110 14 | |
Gyártó | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |