Profil üregelő betét külső hatszöghöz ⌀ d = 32 mm, TiN, Hatszög: 4mm

Cikkszám: 293110 4
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hatszög (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

⌀ d 32 mm
Hatszög 4 mm
L1 20,5 mm
Bevonat TiN
Profil Hatszög
Szerszámanyag HSS
Profilhossz tmax 40 mm
Tűrés - 0,06 – - 0,1 mm
Termék fajtája Horony és profil üregelő szerszám

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 293110 4
EAN / GTIN 4062406560973
Gyártó száma 293110 4
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

TiN bevonattal.

Figyelem:

Speciális geometria külön ajánlatkérésre. A részletes alkalmazási irányértékeket a ToolScout applikációnkban találja.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz