Belső hatszög profil üregelő betét, col ⌀ d = 8 mm 7/64 coll

Cikkszám: 293080 7/64
Kedvezmény
59,16 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
42 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hatszög (coll) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Profil Hatszög
    L 4 mm
    L1 18 mm
    Tűrés + 0,06 – + 0,09 mm
    ⌀ d 8 mm
    Szerszámanyag HSS
    Bevonat TiN
    Termék fajtája Horony és profil üregelő szerszám

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 293080 7/64
    EAN / GTIN 4062406129224
    Gyártó száma 293080 7/64

    Leírás

    Kivitel:

    TiN bevonattal.

    Felhasználás:

    Profilok létrehozásához egy műveletben.

    Alkalmazható:

    293020293079 sz. profil üregelő tartó.

    Figyelem:

    • Speciális méretek és speciális profilok külön ajánlatkérésre.
    • A részletes alkalmazási irányértékeket a ToolScout applikációnkban találja.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz