Belső hatszög profil üregelő betét, metrikus ⌀ d = 16 mm 8 mm

Cikkszám: 293047 8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 8 mm
Profil Hatszög
L 17 mm
L1 40 mm
Tűrés +0,08 – +0,1 mm
⌀ d 16 mm
Előfúrási ⌀ 8,14 mm
Előtolás f INOX-ban < 900 N/mm2 0,06 mm
Szerszámanyag HSS
Bevonat WC/C
Termék fajtája Horony és profil üregelő szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 293047 8
EAN / GTIN 4062406785154

Alkalmazási táblázat

INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
25
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű bevonattal (Wolframkarbid/szén). A vágóél optimalizált geometriájú (homorú alakú) rozsdamentes acélokban történő profil üregeléshez.

Felhasználás:

Profilok létrehozásához egy műveletben.

Alkalmazható:

293020293026; 293070293076; 293030; 293033 sz. profil üregelő tartó.

Figyelem:

  • Speciális méretek és speciális profilok külön ajánlatkérésre.
  • A részletes alkalmazási irányértékeket a ToolScout applikációnkban találja.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:
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
    Hatszög (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz