{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 4 mm | |
Profil | Hatszög | |
L | 9 mm | |
L1 | 40 mm | |
Toleranz | +0,07 – +0,09 mm | |
⌀ d | 16 mm | |
Előfúrási ⌀ | 4,07 mm | |
Előtolás f INOX-ban < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Szerszámanyag | HSS | |
Bevonat | WC/C | |
Termék fajtája | Horony és profil üregelő szerszám |
Cikkszám | 293047 4 | |
EAN / GTIN | 4062406785123 | |
Gyártó száma | 293047 4 |