Profil üregelő tartó, metrikus ⌀ d = 16 mm, Szár ⌀ DS: MK3mm

Cikkszám: 293026 MK3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ DS (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Befogó mérete MK3
L 76 mm
Szárhossz Ls 86 mm
⌀ d 16 mm
⌀ D 58 mm
Szár típusa MK3
belső hűtés nem
Termék fajtája Horony és profil üregelő szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 293026 MK3
EAN / GTIN 4045197946119
Gyártó száma 293026 MK3

Leírás

Alkalmazható:

CNC- és hagyományos gépekhez.

Opcionális tartozék:

Pozícionáló segédeszköz (293000 sz.) és a körmöskulcs (293006 sz.).
Kiütőlap MK szárakhoz a 293008 sz. MK2, MK3 és MK4 méretben alatt rendelhető.

Figyelem:

  • Figyelem: Mindig a megfelelő üregelő ⌀ használja.
  • További szár csatlakozások külön ajánlatkérésre.