Belső Torx Plus® profil üregelő betét ⌀ d = 12 mm IP15 mm

Cikkszám: 293017 IP15
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Torx Plus® profil (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Profil Torx Plus®
L 3 mm
L1 25 mm
Tűrés + 0,005 – +0,02 mm
⌀ d 12 mm
Torx® bolygatás külső átmérő 3,3 mm
Előfúrási ⌀ 2,7 mm
Szerszámanyag HSS
Bevonat TiN
Termék fajtája Horony és profil üregelő szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 293017 IP15
EAN / GTIN 4062406396756
Gyártó száma 293017 IP15

Leírás

Kivitel:

TiN bevonattal.

Felhasználás:

Profilok létrehozásához egy műveletben.

Alkalmazható:

293020293079 sz. profil üregelő tartó.

Figyelem:

  • Speciális méretek és speciális profilok külön ajánlatkérésre.
  • A részletes alkalmazási irányértékeket a ToolScout applikációnkban találja.