{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Profil | Torx Plus® | |
L | 2 mm | |
L1 | 25 mm | |
Toleranz | + 0,005 – +0,02 mm | |
⌀ d | 12 mm | |
Torx® bolygatás külső átmérő | 2,7 mm | |
Előfúrási ⌀ | 2,3 mm | |
Szerszámanyag | HSS | |
Bevonat | TiN | |
Termék fajtája | Horony és profil üregelő szerszám |
Cikkszám | 293017 IP10 | |
EAN / GTIN | 4062406396749 | |
Gyártó száma | 293017 IP10 |