Belső Torx Plus® profil üregelő betét ⌀ d = 12 mm IP30 mm

Cikkszám: 293017 IP30
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
38 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Torx Plus® profil (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Profil Torx Plus®
    L 4,5 mm
    L1 25 mm
    Tűrés + 0,005 – +0,02 mm
    ⌀ d 12 mm
    Torx® bolygatás külső átmérő 5,5 mm
    Előfúrási ⌀ 4,5 mm
    Szerszámanyag HSS
    Bevonat TiN
    Termék fajtája Horony és profil üregelő szerszám

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 293017 IP30
    EAN / GTIN 4062406396787
    Gyártó száma 293017 IP30

    Leírás

    Kivitel:

    TiN bevonattal.

    Felhasználás:

    Profilok létrehozásához egy műveletben.

    Alkalmazható:

    293020293079 sz. profil üregelő tartó.

    Figyelem:

    • Speciális méretek és speciális profilok külön ajánlatkérésre.
    • A részletes alkalmazási irányértékeket a ToolScout applikációnkban találja.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz