Vezetőpersely H7 furathoz 9A mm

Cikkszám: 290415 9A
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Persely ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Persely ⌀ 9 mm
Horonyszélesség 3,25 mm
Hossz 32 mm
Termék fajtája Üregelő szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 290415 9A
EAN / GTIN 2050001096227
Gyártó száma 20111

Leírás

Kivitel:

Vállal.

Felhasználás:

Minden A betűjelzésű üregelő tüskéhez használhatók a szintén A betűjelzésű vezetőperselyek.
Ugyanez érvényes a többi jelölésre is. A vezetőperselynek a munkadarabbal a présgép asztalra fel kell feküdnie annak érdekében, hogy az üregelő tüskét felfelé jól megvezesse és lefelé szabad kilépést biztosítson.

Figyelem:

További méretek külön rendelésre szállíthatóak.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz