Vezetőpersely H7 furathoz 8A mm

Cikkszám: 290415 8A
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Persely ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Ajánlat

    Állítsa be árelőnnyel

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Persely ⌀ 8 mm
    Horonyszélesség 3,25 mm
    Hossz 32 mm
    Termék fajtája Üregelő szerszám

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 290415 8A
    EAN / GTIN 2050001096210
    Gyártó száma 44431

    Leírás

    Kivitel:

    Vállal.

    Felhasználás:

    Minden A betűjelzésű üregelő tüskéhez használhatók a szintén A betűjelzésű vezetőperselyek.
    Ugyanez érvényes a többi jelölésre is. A vezetőperselynek a munkadarabbal a présgép asztalra fel kell feküdnie annak érdekében, hogy az üregelő tüskét felfelé jól megvezesse és lefelé szabad kilépést biztosítson.

    Figyelem:

    További méretek külön rendelésre szállíthatóak.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz