Vezetőpersely H7 furathoz 35D1 mm

Cikkszám: 290415 35D1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Persely ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Persely ⌀ 35 mm
Horonyszélesség 14,39 mm
Hossz 100 mm
Termék fajtája Üregelő szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 290415 35D1
EAN / GTIN 2050001096388
Gyártó száma 44451

Leírás

Kivitel:

Váll nélkül.

Felhasználás:

Minden A betűjelzésű üregelő tüskéhez használhatók a szintén A betűjelzésű vezetőperselyek.
Ugyanez érvényes a többi jelölésre is. A vezetőperselynek a munkadarabbal a présgép asztalra fel kell feküdnie annak érdekében, hogy az üregelő tüskét felfelé jól megvezesse és lefelé szabad kilépést biztosítson.

Figyelem:

További méretek külön rendelésre szállíthatóak.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz